(Unbranded)

RM0081-16NBR70 BS4518 NITRILE 70 O-RING 8.1x1.6

SKU:

DTM7267032C

MPN:

RM0081-16NBR70

Ft622.00

ÁFA nélkül

Ft789.94

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (46)

    A termék részletei

    NBR70 Rubber 'O' Rings
    The most common and simplest types of seal with excellent sealing properties and durability. Used in engines and gearboxes, also found in anything from shower heads to an aircraft, garden hoses and pumps etc., They can be used as face to face gasket style seals or as shaft seals and allow both rotary and linear movement. They have a 70 Shore hardness and an operating temperature range of -30°C to +120°C. Highly resistant to many chemicals, petroleum, diesel, LPG etc. All sizes to BS4518. Many other sizes and materials in stock.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nitrilgumi (NBR)

    Brand

    (Unbranded)

    BS szám

    0081-16

    ECLASS Code

    23070601

    Ellenállási jellemzők

    alkoholok Hidraulikai folyadék Kőolaj alapú olajok és üzemanyagok Szilikon kenőanyagok Víz

    Gyártó cikkszáma

    0081-16NBR70

    Keménység

    70 Shore

    Mennyiség a csomagban

    100

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -30 to 120°

    Szabványoknak megfelet

    BS4518

    Terméktípus

    O-ring

    UNSPSC Code

    31411900