noscriptNBR QUAD RING SELECTION BOX 377PC QUAD KIT Q NBR | Cromwell Tools

(Unbranded)

NBR QUAD RING SELECTION BOX 377PC

SKU:

DTM7269922Z

MPN:

QUAD KIT Q NBR

Ft30976.00

ÁFA nélkül

Ft39339.52

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    Quad rings - provide lower friction and eliminate the tendency of standard ?O?-rings to ?roll? in the groove. Can also be used on slow rotational applications.


    Kit contains a selection of the most popular 30 sizes of Quad rings (X-Rings).
    Ideal for repair or maintenance use.
    Viton material.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nitrilgumi (NBR)

    Brand

    (Unbranded)

    ECLASS Code

    23070601

    Ellenállási jellemzők

    Ásványi olajok és zsírok Hidraulikus olajok

    Gyártó cikkszáma

    Quad Kit Q - NBR

    Keménység

    70 Shore

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -30 to 100°

    UNSPSC Code

    31411900