noscriptSupaseal BS152 NBR70 BS1806 NITRILE O-RING BS152NBR70 | Cromwell Tools

Supaseal

BS152 NBR70 BS1806 NITRILE O-RING

SKU:

DTM7261152G

MPN:

BS152NBR70

Ft309.90

ÁFA nélkül

Ft393.57

ÁFÁ-val

RAKTÁRON

    A termék részletei

    NBR70 Rubber 'O' Rings
    The most common and simplest types of seal with excellent sealing properties and durability. Used in engines and gearboxes, also found in anything from shower heads to an aircraft, garden hoses and pumps etc., They can be used as face to face gasket style seals or as shaft seals and allow both rotary and linear movement. They have a 70 Shore hardness and an operating temperature range of -30°C to +120°C. Highly resistant to many chemicals, petroleum, diesel, LPG etc. All sizes to BS1806. Many other sizes and materials in stock.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nitrilgumi (NBR)

    Átmérő

    3-1/4in.

    Brand

    Supaseal

    BS szám

    BS152NBR70

    ECLASS Code

    23070601

    Ellenállási jellemzők

    alkoholok Hidraulikai folyadék Kőolaj alapú olajok és üzemanyagok Víz

    Gyártó cikkszáma

    BS152NBR70

    Keménység

    70 Shore 'A'

    Keresztmetszet

    3/32in.

    Mennyiség a csomagban

    1

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -30 to 120°

    Szabványoknak megfelet

    BS1806

    UNSPSC Code

    31411900