noscriptLoctite 3479 METAL SET HTA 500gm 195826 | Cromwell Tools

Loctite

3479 METAL SET HTA 500gm

SKU:

LOC7255906F

MPN:

195826

Ft46153.00

ÁFA nélkül

Ft58614.31

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Rebuilding and repairing worn metal parts with temperature up to 190°C.


    Shear/compressive strength: 20N/mm²/90N/mm².
    Fixture time: 150min.
    Max. temperature -20°C to +190°C.
    Comments: rebuilding and repairing worn metal parts in high operating temperature applications.1:1 mix.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Loctite

    ECLASS Code

    30140101

    Gyártó cikkszáma

    195826

    Terméktípus

    HTA fém szett

    UNSPSC Code

    31201601