Ft40843.00
ÁFA nélkül
Ft51870.61
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Aluminium filled 2 part epoxy adhesive paste. Repairs and rebuilds worn metal parts. Ideal for repairing pipes and castings.
Shear/compressive strength: 20N/mm²/70N/mm².
Fixture time: 180min.
Max. temperature -20°C to +120°C.
Comments: repair aluminium castings, cracked or worn aluminium parts and stripped aluminium threads 1:1 mix.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Loctite |
EAN | 5010266146706 |
ECLASS Code | 30140101 |
Gyártó cikkszáma | 229173 |
Terméktípus | Metal Set A-1 |
UNSPSC Code | 31201601 |