3M

T1500WH TEMFLEX 19mmx25MPVC INSULATING TAPE WHITE

SKU:

MMM9868528M

MPN:

7000062310

Ft1099.00

ÁFA nélkül

Ft1395.73

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    The Temflex™ 1500 tape is a general-purpose PVC insulation tape. A good quality electrical tape, can be utilised for all manner of indoor and outdoor applications, and is available in 10 different colours.
    Manufacured to:IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 and VDE Marks Licence.


    Roll Length: 25m.
    Thickness: 0.15mm.
    Elongation: 170%.
    Adhesion to steel: 1.8 N/10 mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmazási hőmérséklet-tartomány

    0-tól 8-ig°C

    Anyag

    PVC

    Brand

    3M

    EAN

    4001895959790

    ECLASS Code

    27149102

    Ellenállási jellemzők

    Nedvességálló

    Feszültség névleges értéke

    40kV/mm

    Gyártó cikkszáma

    7000062310

    Hossz

    25m

    Mennyiség a csomagban

    1

    Nyúlás

    170%

    Sorozat

    Temflex 1500

    Szalag vastagsága

    0.15mm

    Szélesség

    19mm

    Szín

    Fehér

    UNSPSC Code

    31201502