Ft999999.00
ÁFA nélkül
Ft1269998.73
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
The Temflex™ 1500 tape is a general-purpose PVC insulation tape. A good quality electrical tape, can be utilised for all manner of indoor and outdoor applications, and is available in 10 different colours.
Manufacured to:IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 and VDE Marks Licence.
Roll Length: 25m.
Thickness: 0.15mm.
Elongation: 170%.
Adhesion to steel: 1.8 N/10 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány | 0-tól 8-ig°C |
Anyag | PVC |
Brand | 3M |
EAN | 4001895959707 |
ECLASS Code | 27149102 |
Ellenállási jellemzők | Nedvességálló |
Feszültség névleges értéke | 40kV/mm |
Gyártó cikkszáma | 7000062303 |
Hossz | 25m |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Nyúlás | 170% |
Sorozat | Temflex 1500 |
Szalag vastagsága | 0.15mm |
Szélesség | 19mm |
Szín | KÉK |
UNSPSC Code | 31201502 |