Ft4790.00
ÁFA nélkül
Ft6083.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Super 33+
Professional grade vinyl electrical tape, Scotch® Super 33+™ is a premium grade, 7 mil thick, all-weather vinyl-insulating tape. It is designed to perform continuously between a temperature range of 0-220°F (-18-105°C).
Size: 19mm x 20M.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány | -18 to 80°C |
Anyag | Vinyl |
Brand | 3M |
EAN | 0540070613231 |
ECLASS Code | 27149102 |
Ellenállási jellemzők | Nedvességálló |
Feszültség névleges értéke | 1150V/mil |
Gyártó cikkszáma | 7000042541 |
Hossz | 20m |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Nyúlás | 250% |
Sorozat | Scotch® Super 33+ |
Szalag vastagsága | 0.177mm |
Szélesség | 19mm |
Szín | Fekete |
Törési terhelés | 26N.cm |
UNSPSC Code | 31201502 |