noscript3M 33 SCOTCH VINYL PLASTIC ELECTRICAL TAPE 19mmx32.9M 7000057497 | Cromwell Tools

3M

33 SCOTCH VINYL PLASTIC ELECTRICAL TAPE 19mmx32.9M

SKU:

MMM9810210A

MPN:

7000057497

Ft6070.00

ÁFA nélkül

Ft7708.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    33
    Flame retardant and weather-resistant electrical tape. Suitable for use at not more than 600V and not more than 80°C (176°F).
    Colour: black.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmazási hőmérséklet-tartomány

    0 to +38°C

    Anyag

    PVC

    Brand

    3M

    EAN

    0540071013337

    ECLASS Code

    27149102

    Ellenállási jellemzők

    Égésgátló Kopásálló Vízálló

    Feszültség névleges értéke

    800V/mil

    Gyártó cikkszáma

    7000057497

    Hossz

    33m

    Mennyiség a csomagban

    1

    Nyúlás

    250%

    Sorozat

    33 Scotch®

    Szalag vastagsága

    0.177mm

    Szélesség

    19mm

    Szín

    Fekete

    Törési terhelés

    27N.cm

    UNSPSC Code

    31201502