Ft19968.00
ÁFA nélkül
Ft25359.36
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Scotch® 23 electrical tape is a highly conformable 0.76mm thick, self amalgamating EPR (Ethylene Propylene Rubber) based, high voltage jointing tape. Can be used as insulation for low voltage applications as well as insulation for joints up to 69kV.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány | 90 to 130°C |
Anyag | EPR |
Brand | 3M |
EAN | 7891040003976 |
ECLASS Code | 27149102 |
Ellenállási jellemzők | Nedvességálló |
Feszültség névleges értéke | 800V/mil |
Gyártó cikkszáma | 7000138529 |
Hossz | 9.15m |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Nyúlás | 100% |
Sorozat | 23 Scotch® |
Szalag vastagsága | 0.76mm |
Szélesség | (3) 8mm |
Szín | Fekete |
Törési terhelés | 140N.cm |
UNSPSC Code | 31201502 |