noscript3M 23 SCOTCH SELF-AMALGAMATING TAPE 25mm x 9.15M 7000034850 | Cromwell Tools

3M

23 SCOTCH SELF-AMALGAMATING TAPE 25mm x 9.15M

SKU:

MMM9810201B

MPN:

7000034850

Ft12715.00

ÁFA nélkül

Ft16148.05

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (47)

    A termék részletei

    25mm x 9.15m.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmazási hőmérséklet-tartomány

    90 to 130°C

    Anyag

    EPR

    Brand

    3M

    EAN

    7891040003969

    ECLASS Code

    27149102

    Ellenállási jellemzők

    Nedvességálló

    Feszültség névleges értéke

    800V/mil

    Gyártó cikkszáma

    7000034850

    Hossz

    9.15m

    Mennyiség a csomagban

    1

    Nyúlás

    100%

    Sorozat

    23 Scotch®

    Szalag vastagsága

    0.76mm

    Szélesség

    25mm

    Szín

    Fekete

    Törési terhelés

    140N.cm

    UNSPSC Code

    31201502