Ft7211.00
ÁFA nélkül
Ft9157.97
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány | 90 to 130°C |
Anyag | EPR |
Brand | 3M |
EAN | 0540071502565 |
ECLASS Code | 27149102 |
Ellenállási jellemzők | Nedvességálló |
Feszültség névleges értéke | 800V/mil |
Gyártó cikkszáma | 7000007286 |
Hossz | 9.15m |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Nyúlás | 100% |
Sorozat | 23 Scotch® |
Szalag vastagsága | 0.76mm |
Szélesség | 19mm |
Szín | Fekete |
Törési terhelés | 140N.cm |
UNSPSC Code | 31201502 |