Ft862.00
ÁFA nélkül
Ft1094.74
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
AT7
Flame retardant and self-extinguishing - safe to use on electrical cables, UV-resistant. Wide range of colours - suitable for
colour-coding. Manufactured to BS EN 60454.
Box quantities: 19mm = 48, 25mm = 36, 75mm = 10.
Thickness: 0.13mm (5mil).
Adhesion to steel: 2.4N/cm.
Breaking load: 26 N/cm.
Elongation: 180%.
Service temp: -5°C to +70°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány | 0 to +40°C |
Anyag | PVC |
Brand | Advance |
EAN | 5017374602292 |
ECLASS Code | 27149102 |
Ellenállási jellemzők | Égésgátló Igazi Hatásérték AC Feszültség és Áram a Pontos Mérésekhez Nem Lineáris Jeleken Kopásálló Vízálló |
Feszültség névleges értéke | 8kV |
Gyártó cikkszáma | 108848 |
Hossz | 33m |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Nyúlás | 180% |
Sorozat | AT7 |
Szalag vastagsága | 0.13mm |
Szélesség | 19mm |
Szín | Barna |
Törési terhelés | 26N.cm |
UNSPSC Code | 31201502 |