noscriptLoctite 5075 INSULATING & SEALINGSILICONE WRAP 65gm 1684617 | Cromwell Tools

Loctite

5075 INSULATING & SEALINGSILICONE WRAP 65gm

SKU:

LOC7256150T

MPN:

1684617

Ft10474.00

ÁFA nélkül

Ft13301.98

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    5075
    Insulating and emergency sealing wrap. Can be applied to wet surfaces. Non-sticky self fusing tape. Temperature from -54°C to 260°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Szilikon gumi

    Brand

    Loctite

    EAN

    5010266004907

    ECLASS Code

    27149102

    Ellenállási jellemzők

    Igazi Hatásérték AC Feszültség és Áram a Pontos Mérésekhez Nem Lineáris Jeleken Vízálló

    Gyártó cikkszáma

    1684617

    Hossz

    4.27m

    Mennyiség a csomagban

    1

    Sorozat

    5075

    Szalag vastagsága

    0.7mm

    Szélesség

    25mm

    Szín

    Piros

    UNSPSC Code

    31201502