noscriptAvon 75MMX33M PVC SZALAG FEKETE 5003 BLK 75x33 | Cromwell Tools

Avon

75MMX33M PVC SZALAG FEKETE

SKU:

AVN9810110K

MPN:

5003 BLK 75x33

Ft3890.00

ÁFA nélkül

Ft4940.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (37)

    A termék részletei

    Az erős PVC ragasztószalag sokoldalú, ideális a polietilén lapok, lemezek összekapcsolásához. Megvédi az ajtó- és ablakkereteket a vakolás és festés során, és használható zsákok lezárására és raklap becsomagolására az időjárás elleni védelemre.
    Méretek: 50mm x 33m and 5mm x 33m.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    PVC

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140327436

    ECLASS Code

    23330207

    Hossz

    33m

    Szalag vastagsága

    0.13mm

    Szélesség

    75mm

    Szín

    Fekete

    UNSPSC Code

    31201523