Avon

IDŐJÁRÁSÁLLÓ, SZÁLERŐSÍTETT RAGASZTÓSZALAG KÉK 50MM X 50M

SKU:

AVN9813610K

MPN:

AVN9813610K

Ft3270.00

ÁFA nélkül

Ft4152.90

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Az elsőosztályú, magas minőségű, szálerősített ragasztószalag ragasztóanyagát kifejezetten arra tervezték, hogy függőlegesen is tartson bármilyen időjárási körülmények között. A legerősebb ragasztás a legtöbb felületen a javítási és rögzítési felhasználás során, beltéren és kültéren egyaránt.


    Műszaki adatok:
    Hátoldal: PE bevonatos szövet
    Ragasztó típusa: Kitin hajszálkristályos gumi
    Teljes vastagság: 0,17 mm
    Szakítószilárdság: 9 kg / 25 mm
    Lefejtési tapadás: 1,5 kg / 25 mm
    Visszacsévélési erő: 3 kg / 50 mm
    Gurulógolyóteszt: 20 cm (14-es golyó)
    Hőállóság: 60 °C
    Hőmérsékleti tartomány: -10 ºC - +60 ºC
    Eltarthatóság: 12 hónap (20 ºC / 60%)
    Elérhető színek: fekete, ezüst, fehér, piros vagy kék


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polietilén bevonatú szövet

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140392328

    ECLASS Code

    23330207

    Hossz

    50m

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -10°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    60°C

    Ragasztóanyag

    Gumi

    Szalag vastagsága

    0.17mm

    Szélesség

    50mm

    Szín

    Kék

    UNSPSC Code

    31201523