noscriptSenator 50MMX50M VÍZHATLAN SZÖVETSZALAG FEKETE DTH-17 | Cromwell Tools

Senator

50MMX50M VÍZHATLAN SZÖVETSZALAG FEKETE

SKU:

SEN9810050G

MPN:

DTH-17

Ft2080.00

ÁFA nélkül

Ft2641.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ideális beltéri és kültéri használatra, ez a szalag ellenáll a szélsőséges időjárási körülményeknek, és sokféle felülettípus javításához használható. Teljes mértékben vízhatlan, és a nedvességtartalom nincs rá hatással.
    Szín: fekete vagy ezüst.
    Tekercs mérete: 50 mm x 50 m-es tekercs.


    A képek csak szemléltetési célt szolgálnak.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polycloth

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140244351

    ECLASS Code

    23330207

    Gyártó cikkszáma

    DTH-17

    Hossz

    50m

    Szalag vastagsága

    0.22mm

    Szélesség

    50mm

    Szín

    Fekete

    UNSPSC Code

    31201523