noscriptAvon 25MMX3M SOS JAVÍTÓ SZALAG ÁTLÁTSZÓ . | Cromwell Tools

Avon

25MMX3M SOS JAVÍTÓ SZALAG ÁTLÁTSZÓ

SKU:

AVN9814020K

MPN:

.

Ft3790.00

ÁFA nélkül

Ft4813.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (46)

    A termék részletei

    Ideális beltéri és kültéri használatra és a legtöbb felület javítására. Ez az öntapadó szalag léghatlan és vízhatlan tömítést hoz létre. Ellenáll az üzemanyagoknak, olajoknak, savaknak, oldószereknek, sós víznek és az UV-sugaraknak. Lezárja a szivárgó tömlőket, csöveket, vezetékeket és szerelvényeket. Segítségével bármilyen helyzetben segítségünkre van és nem hagy a felületen maradványokat.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    butil-gumi

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140327672

    ECLASS Code

    23330207

    Hossz

    3m

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -60°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    200°C

    Szélesség

    25mm

    Szín

    Átlátszó

    UNSPSC Code

    31201523