Ft4430.00
ÁFA nélkül
Ft5626.10
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
4123
30 mikronos alumínium fólia szalag, megerősítéssel és nagyon erős gumigyanta ragasztófelülettel bevonva. Megfelelel a BS 476 Part 6 Class és Part 7 Category 1 előírásainak. Fóliával bevont szigetelő panelek és fém vízvezetékek szigeteléséhez.
Szerviz hőmérséklet: -30°C - +85°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Alumíniumfólia |
Brand | Avon |
EAN | 5036140048515 |
ECLASS Code | 23330207 |
Hossz | 45m |
Szalag vastagsága | 0.03mm |
Szélesség | 75mm |
Szín | Ezüst |
UNSPSC Code | 31201523 |