noscriptAvon 50MMX45M ALUMINIUM SZALAG | Cromwell Tools

Avon

50MMX45M ALUMINIUM SZALAG

SKU:

AVN9810070K

Ft2860.00

ÁFA nélkül

Ft3632.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    4123
    30 mikronos alumínium fólia szalag, megerősítéssel és nagyon erős gumigyanta ragasztófelülettel bevonva. Megfelelel a BS 476 Part 6 Class és Part 7 Category 1 előírásainak. Fóliával bevont szigetelő panelek és fém vízvezetékek szigeteléséhez.
    Szerviz hőmérséklet: -30°C - +85°C.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Alumíniumfólia

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140048508

    ECLASS Code

    23330207

    Hossz

    45m

    Szalag vastagsága

    0.03mm

    Szélesség

    50mm

    Szín

    Ezüst

    UNSPSC Code

    31201523