noscriptAdvance 50mmx33M ORANGE PVC BUILDING TAPE 190881 | Cromwell Tools

Advance

50mmx33M ORANGE PVC BUILDING TAPE

SKU:

ADT9815050K

MPN:

190881

Ft5099.00

ÁFA nélkül

Ft6475.73

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    AT6000
    Used for sealing bags and pallet wrapping to protect from weather, protecting door and window frames during plastering and painting etc. Can be used indoors and out with a good adhesion to a variety of surfaces including glass, metal, polythene, UPVC and wood.
    Size: 50m x 33m.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    PVC

    Brand

    Advance

    ECLASS Code

    23330207

    Gyártó cikkszáma

    AT6000

    Hossz

    33m

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -5°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    60°C

    Nyúlás

    120%

    Ragasztóanyag

    Gumigyanta

    Sorozat

    AT6000

    Szalag vastagsága

    0.11mm

    Szélesség

    50mm

    Szín

    Narancssárga

    Törési terhelés

    20N.cm

    UNSPSC Code

    31201523