Ft7859.00
ÁFA nélkül
Ft9980.93
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Building Sites: a strong, waterproof, cloth tape with the strength to perform a range of jobs on site including joining polythene sheeting, masking off during renovation or repair on metal, wooden and concrete surfaces.
HVAC Engineers: for sealing metal or plastic ducting, cladding and unfaced fibre panels.
Engineering/Maintenance: heavy duty metal protection during spraying or blasting; sealing metal or plastic drums and kegs.
Size: 50mm x 50m.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polycloth |
Brand | Advance |
ECLASS Code | 23330207 |
Gyártó cikkszáma | 120383 |
Hossz | 50m |
Legkisebb üzemi hőmérséklet | 10°C |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | 45°C |
Nyúlás | 24% |
Ragasztóanyag | Gumigyanta |
Sorozat | AT175 |
Szalag vastagsága | 0.23mm |
Szélesség | 50mm |
Szín | Kék |
Törési terhelés | 32N.cm |
UNSPSC Code | 31201523 |