Advance

AT132 100mmx50M WHITE HIGH TACK POLY CLOTH TAPE

SKU:

ADT9810650K

MPN:

233656

Ft6027.00

ÁFA nélkül

Ft7654.29

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    AT132
    A gloss water resistant finish, very high tack for instant grab, a consistant unwind and easy to tear.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polycloth

    Brand

    Advance

    ECLASS Code

    23330207

    Gyártó cikkszáma

    233656

    Hossz

    50m

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -50°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    65°C

    Nyúlás

    18%

    Ragasztóanyag

    Gumigyanta

    Sorozat

    AT132

    Szalag vastagsága

    0.17mm

    Szélesség

    100mm

    Szín

    Fehér

    Törési terhelés

    35N.cm

    UNSPSC Code

    31201523