Avon

AVON elsőosztályú, időjárásálló, szálerősített ragasztószalag

5 Elérhető opció(k)

Az elsőosztályú, magas minőségű, szálerősített ragasztószalag ragasztóanyagát kifejezetten arra tervezték, hogy függőlegesen is tartson bármilyen időjárási körülmények között. A legerősebb ragasztás a legtöbb felületen a javítási és rögzítési felhasználás során, beltéren és kültéren egyaránt.

Műszaki adatok:
Hátoldal: PE bevonatos szövet
Ragasztó típusa: Kitin hajszálkristályos gumi
Teljes vastagság: 0,17 mm
Szakítószilárdság: 9 kg / 25 mm
Lefejtési tapadás: 1,5 kg / 25 mm
Visszacsévélési erő: 3 kg / 50 mm
Gurulógolyóteszt: 20 cm (14-es golyó)
Hőállóság: 60 °C
Hőmérsékleti tartomány: -10 ºC - +60 ºC
Eltarthatóság: 12 hónap (20 ºC / 60%)
Elérhető színek: fekete, ezüst, fehér, piros vagy kék

Rendezés:
Legnépszerűbb

Sorok oldalanként:

25

1-1 of 1

Sorok oldalanként:

25

1-1 of 1