Ft9211.00
ÁFA nélkül
Ft11697.97
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
1436
Best general purpose 1436 aluminium foil tape offers an aggressive rubber adhesive with easy release liner. Being soft and pliable it's ideal for a variety of surfaces. Low water vapour transmission rate offers excellent sealing and patching performance. The foil backing provides a good reflective surface for both heat and light, and best results are obtained when applied to clean dry surfaces above 0°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Alumíniumfólia |
Brand | 3M |
EAN | 4001895775239 |
ECLASS Code | 23330207 |
Gyártó cikkszáma | 7000111971 |
Hossz | 50m |
Legkisebb üzemi hőmérséklet | -25°C |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | 70°C |
Ragasztóanyag | Gumi |
Sorozat | 1436 |
Szalag vastagsága | 0.08mm |
Szélesség | 50mm |
Szín | Ezüst |
Törési terhelés | 18N.cm |
UNSPSC Code | 31201523 |