SKU:
AVN9811890K
MPN:
VST6110W 25x33
Ft22910.00
ÁFA nélkül
Ft29095.70
ÁFÁ-val
17 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tekercs hossza 10m
Magas-tapadóképességű, kétoldalas szalag fémek, műanyag és üveg ragasztásához. Elég erős ahhoz, hogy helyettesítsen csavarokat, hegesztéseket és mechanikus rögzítéseket. Rezgés- és időjárásálló. Használható jelölőként és a szállítmányozási iparban alkatrészek összefogására.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | hab |
Brand | Avon |
EAN | 5036140327658 |
ECLASS Code | 24230304 |
Gyártó cikkszáma | VST6110W |
Hossz | 33m |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Ragasztóanyag | Akril |
Szalag vastagsága | 1.1mm |
Szélesség | 25mm |
Szín | Fehér |
UNSPSC Code | 31201505 |