Avon

1.1MMX25MMX10M MAGAS-TAPADÓKÉPESSÉGŰ, AKRILOS, KÉTOLDALAS HABSZALAG FEHÉR

SKU:

AVN9811790K

MPN:

VST6110W 25x10

Ft8240.00

ÁFA nélkül

Ft10464.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Tekercs hossza 10m
    Magas-tapadóképességű, kétoldalas szalag fémek, műanyag és üveg ragasztásához. Elég erős ahhoz, hogy helyettesítsen csavarokat, hegesztéseket és mechanikus rögzítéseket. Rezgés- és időjárásálló. Használható jelölőként és a szállítmányozási iparban alkatrészek összefogására.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    hab

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140327573

    ECLASS Code

    24230304

    Gyártó cikkszáma

    VST6110W

    Hossz

    10m

    Mennyiség a csomagban

    1

    Ragasztóanyag

    Akril

    Szalag vastagsága

    1.1mm

    Szélesség

    25mm

    Szín

    Fehér

    UNSPSC Code

    31201505