noscriptAvon 0.8MMX12MMX33M MAGAS-TAPADÓKÉPESSÉGŰ, AKRILOS, KÉTOLDALAS HABSZALAG SZÜRKE VST6508G 12x33 | Cromwell Tools

Avon

0.8MMX12MMX33M MAGAS-TAPADÓKÉPESSÉGŰ, AKRILOS, KÉTOLDALAS HABSZALAG SZÜRKE

SKU:

AVN9811810K

MPN:

VST6508G 12x33

Ft9430.00

ÁFA nélkül

Ft11976.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    Tekercs hossza 10m
    Magas-tapadóképességű, kétoldalas szalag fémek, műanyag és üveg ragasztásához. Elég erős ahhoz, hogy helyettesítsen csavarokat, hegesztéseket és mechanikus rögzítéseket. Rezgés- és időjárásálló. Használható jelölőként és a szállítmányozási iparban alkatrészek összefogására.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    hab

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140327580

    ECLASS Code

    24230304

    Gyártó cikkszáma

    VST6508G

    Hossz

    33m

    Mennyiség a csomagban

    1

    Ragasztóanyag

    Akril

    Szalag vastagsága

    0.8mm

    Szélesség

    12mm

    Szín

    Szürke

    UNSPSC Code

    31201505