Avon

1.0MMX25MMX33M MAGAS-TAPADÓKÉPESSÉGŰ, AKRILOS, KÉTOLDALAS HABSZALAG ÁTLÁTSZÓ

SKU:

AVN9811860K

MPN:

VST4100C 25x33

Ft27350.00

ÁFA nélkül

Ft34734.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    Tekercs hossza 10m
    Magas-tapadóképességű, kétoldalas szalag fémek, műanyag és üveg ragasztásához. Elég erős ahhoz, hogy helyettesítsen csavarokat, hegesztéseket és mechanikus rögzítéseket. Rezgés- és időjárásálló. Használható jelölőként és a szállítmányozási iparban alkatrészek összefogására.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    hab

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140327627

    ECLASS Code

    24230304

    Gyártó cikkszáma

    VST4100C

    Hossz

    33m

    Mennyiség a csomagban

    1

    Ragasztóanyag

    Akril

    Szalag vastagsága

    1mm

    Szélesség

    25mm

    Szín

    Átlátszó

    UNSPSC Code

    31201505