SKU:
AVN9811850K
MPN:
VST4100C 19x33
Ft20820.00
ÁFA nélkül
Ft26441.40
ÁFÁ-val
17 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tekercs hossza 10m
Magas-tapadóképességű, kétoldalas szalag fémek, műanyag és üveg ragasztásához. Elég erős ahhoz, hogy helyettesítsen csavarokat, hegesztéseket és mechanikus rögzítéseket. Rezgés- és időjárásálló. Használható jelölőként és a szállítmányozási iparban alkatrészek összefogására.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | hab |
Brand | Avon |
EAN | 5036140327610 |
ECLASS Code | 24230304 |
Gyártó cikkszáma | VST4100C |
Hossz | 33m |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Ragasztóanyag | Akril |
Szalag vastagsága | 1mm |
Szélesség | 19mm |
Szín | Átlátszó |
UNSPSC Code | 31201505 |