Avon

1.0MMX19MMX10M MAGAS-TAPADÓKÉPESSÉGŰ, AKRILOS, KÉTOLDALAS HABSZALAG ÁTLÁTSZÓ

SKU:

AVN9811750K

MPN:

VST4100C 19x10

Ft6710.00

ÁFA nélkül

Ft8521.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Tekercs hossza 10m
    Magas-tapadóképességű, kétoldalas szalag fémek, műanyag és üveg ragasztásához. Elég erős ahhoz, hogy helyettesítsen csavarokat, hegesztéseket és mechanikus rögzítéseket. Rezgés- és időjárásálló. Használható jelölőként és a szállítmányozási iparban alkatrészek összefogására.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    hab

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140327535

    ECLASS Code

    24230304

    Gyártó cikkszáma

    VST4100C

    Hossz

    10m

    Mennyiség a csomagban

    1

    Ragasztóanyag

    Akril

    Szalag vastagsága

    1mm

    Szélesség

    19mm

    Szín

    Átlátszó

    UNSPSC Code

    31201505