Ft3690.00
ÁFA nélkül
Ft4686.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Double sided foam pads for permanent mounting. Can be used instead of nails, screws
and glue. Available in two pack sizes: 56 and 140 pads. Each pad is 12 x 25mm and has a weight loading of 108g.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | hab |
Brand | Sellotape |
EAN | 5000301137998 |
ECLASS Code | 24230304 |
Gyártó cikkszáma | 33818X |
Hossz | 25m |
Mennyiség a csomagban | 140 |
Ragasztóanyag | Akril |
Sorozat | 3799 |
Szélesség | 12mm |
Szín | Fehér |
UNSPSC Code | 31201505 |