Ft12632.00
ÁFA nélkül
Ft16042.64
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Self-adhesive petrolatum tape. British Gas approved. Requires minimal preparation. Flexible. Effective for long term sealing and protection. Conforms to British Gas Standard
BG/PS/CW2.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Zsírral impregnált vazelin szalag |
Brand | Denso |
EAN | 5011768011042 |
ECLASS Code | 27149104 |
Gyártó cikkszáma | 8101104 |
Hossz | 10m |
Legkisebb üzemi hőmérséklet | -5°C |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | 55°C |
Szalag vastagsága | 1.15mm |
Szélesség | 100mm |
Szín | Zöld |
UNSPSC Code | 31201500 |