Ft6699.00
ÁFA nélkül
Ft8507.73
ÁFÁ-val
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Quick setting and sets in minutes.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bonding Time Grade | Fast (under 3 Hours) |
Brand | Araldite |
Csomag mérete | 24ml |
EAN | 7610594000077 |
ECLASS Code | 23330105 |
Edény típusa | Cartridge |
Flammable | No |
Gyártó cikkszáma | ARA-400007 |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | -30°C to 80°C° |
Kompatibilis anyagok | Fa - FÉM: Gumi Karton Kerámia Műanyag |
Maximum Service Temperature | 80°C |
Minimum Service Temperature | -30°C |
Resistance Type | Water-Resistant |
Sorozat | Rapid |
Száradási/kötési idő | 5 to 20min. |
Szín | Clear |
Termék összetétele | Epoxy |
Típus | Two-Part Adhesive |
Tulajdonságok | extra erős kötés Kötvények sokféle anyaggal |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Liquid |