noscriptAraldite ARALDITE PRECISION SYRINGE 24ml ARA-400003 | Cromwell Tools

Araldite

ARALDITE PRECISION SYRINGE 24ml

SKU:

ARD7007340D

MPN:

ARA-400003

Ft5723.00

ÁFA nélkül

Ft7268.21

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Slow setting and is repositional for up to 2 hours ('Rapid Cure' pack illustrated).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bonding Time Grade

    Long (over 12 Hours)

    Brand

    Araldite

    Csomag mérete

    24ml

    EAN

    7610594000039

    ECLASS Code

    23330105

    Edény típusa

    Cartridge

    Flammable

    No

    Gyártó cikkszáma

    ARA-400003

    Kompatibilis anyagok

    Fa - FÉM: Gumi Karton Kerámia Műanyag

    Maximum Service Temperature

    65°C

    Minimum Service Temperature

    -30°C

    Resistance Type

    Temperature-Resistant

    Sorozat

    Standard

    Szín

    Clear

    Termék összetétele

    Epoxy

    Típus

    Two-Part Adhesive

    Tulajdonságok

    extra erős kötés Kötvények sokféle anyaggal

    UNSPSC Code

    31201601

    Viscosity Grade

    Liquid