Ft167574.00
ÁFA nélkül
Ft212818.98
ÁFÁ-val
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Room temperature curing, high strength and peel strength. Multi purpose, versatile with rapid cure. Ideal for Ferrous metals, aluminium, copper, zinc and galvanised metal, rubbers and wood etc. Light handling 20 mins.
Resistance properties
Chemical - Good. Heat - Good.
*Supplied as two separate tubes
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány | 40°C to 80°C° |
Bonding Time Grade | Fast (under 3 Hours) |
Brand | Araldite |
Csomag mérete | 2kg |
ECLASS Code | 23330105 |
Edény típusa | Can |
Élelmiszer környezetében is használható | No Food Contact |
Flammable | No |
Gyártó cikkszáma | 25000056 |
Kompatibilis anyagok | - FÉM: Kerámia Műanyag Textil |
Maximum Service Temperature | 80°C |
Minimum Service Temperature | 40°C |
Sorozat | 2012 |
Száradási/kötési idő | 20min. |
Szín | Yellow |
Termék összetétele | Epoxy |
Típus | Epoxi |
Tulajdonságok | Kemény és rugalmas Kötvények sokféle anyaggal |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Liquid |