Ft19989.00
ÁFA nélkül
Ft25386.03
ÁFÁ-val
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Room temperature curing, high strength and toughness. Versatile and excellent resistance to dynamic loading. Ideal for large areas of bonding and/or a long working time. Ideal for ferrous metals, aluminium, copper, zinc and galvanised metal, polyamides, polystyrene foams, PU foams, ceramics, wood etc. Light handling strength at seven hours.
Resistance properties
Impact - Excellent.
*Supplied as two separate tubes
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány | 45°C to 80°C° |
Bonding Time Grade | Long (over 12 Hours) |
Brand | Araldite |
Csomag mérete | 50ml |
ECLASS Code | 23330105 |
Edény típusa | Cartridge |
Flammable | No |
Gyártó cikkszáma | 25000004 |
Kompatibilis anyagok | Fa - FÉM: Gumi Kerámia Műanyag |
Maximum Service Temperature | 80°C |
Minimum Service Temperature | 45°C |
Resistance Type | Dynamic Load-Resistant |
Sorozat | 2011 |
Száradási/kötési idő | 6min. |
Szín | Clear |
Termék összetétele | Epoxy |
Típus | Epoxi |
Tulajdonságok | Kötvények sokféle anyaggal Rugalmas |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Paste |