noscriptLoctite F246 STRUCTURAL ADHESIVE320ml 1289914 | Cromwell Tools

Loctite

F246 STRUCTURAL ADHESIVE320ml

SKU:

LOC7252552K

MPN:

1289914

Ft69074.00

ÁFA nélkül

Ft87723.98

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    High strength 2 part no mix general part adhesive. Tough and impact resistant bond. Good peel strength. Bonds a wide range of substrates. To be used with initiator No. 5 (see next page).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bonding Time Grade

    Fast (under 3 Hours)

    Brand

    Loctite

    Csomag mérete

    320ml

    ECLASS Code

    23330105

    Edény típusa

    Cartridge

    Flammable

    Yes

    Gyártó cikkszáma

    1289914

    Kompatibilis anyagok

    - FÉM: Kerámia Műanyag

    Maximum Service Temperature

    120°C

    Minimum Service Temperature

    -40°C

    Resistance Type

    Shock-Resistant Vibration-Resistant

    Sorozat

    F246

    Száradási/kötési idő

    5min.

    Szín

    Light Brown

    Termék összetétele

    Nehéz viszkózus folyadék

    Típus

    Szerkezeti acél

    Tulajdonságok

    Extra erős Gyors beállítás

    UNSPSC Code

    31201601

    Viscosity Grade

    Liquid