Action Can

SA90 NAGY TELJESÍTMÉNYŰ RAGASZTÓSPRAY 500ML

SKU:

ACN7328750K

Ft4130.00

ÁFA nélkül

Ft5245.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    SA-90
    Erős és rugalmas kötést biztosít olyan helyeken, ahol a hagyományos ragasztókat túl nehéz lenne felvinni. Ideális habszivacs hátoldalú szőnyegeken és alátétszőnyegeken való használatra, és szőnyeglapok javításához. Szintén használható bármilyen típusú habszivacs, szövet, filc, parafa stb. rétegelt lemezhez, puhafához, MDF-laphoz, laminált padlóhoz, fémhez, farostlemezhez, üveghez, kemény műanyaghoz stb. való rögzítéséhez. Könnyen felvihető közvetlenül a palackból.


    Méret: 500 ml.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmazási hőmérséklet-tartomány

    Up to 50°

    Brand

    Action Can

    Csomag mérete

    500

    EAN

    5012117034101

    ECLASS Code

    23330105

    Edény típusa

    Aerosol

    Élelmiszer környezetében is használható

    No Food Contact

    Flammable

    Yes

    fokozat

    Fast

    Gyártó cikkszáma

    32806

    Kompatibilis anyagok

    - FÉM: Karton Keménylemez Műanyag Parafa Rétegelt lemez Szőnyeg Textil

    Sorozat

    SA-90

    Száradási/kötési idő

    1-től 10-igmin.

    Szín

    Clear

    Termék összetétele

    aeroszol

    Típus

    Permetragasztó

    Tulajdonságok

    Nagy szilárdságú többcélú kontakt ragasztó Pontos pozicionálási képesség

    UNSPSC Code

    31201601

    Water Resistant

    Standard