noscriptEvo-stik EVOBOND PVA JERRY BOTTLE5LTR 121980 | Cromwell Tools

Evo-stik

EVOBOND PVA JERRY BOTTLE5LTR

SKU:

EVO7133320P

MPN:

121980

Ft22839.00

ÁFA nélkül

Ft29005.53

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Evo-Bond will bond most building materials provided that one has a degree of porosity. Suitable for a variety of applications including bonding, priming and as admixtures. Evo-Bond may also be used as a dust sealer. Excellent primer, bonds to most building surfaces and improves adhesion.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmazási hőmérséklet-tartomány

    5 to 25°

    Bonding Time Grade

    Long (over 12 Hours)

    Brand

    Evo-stik

    Csomag mérete

    5 liter

    EAN

    5010591115217

    ECLASS Code

    23330105

    Edény típusa

    Jerry

    Flammable

    No

    Gyártó cikkszáma

    121980

    Kompatibilis anyagok

    Beton Blokktábla Farostlemez Forgácslap Kő Kőműves Palánk

    Maximum Service Temperature

    25°C

    Minimum Service Temperature

    5°C

    Sorozat

    PVA

    Száradási/kötési idő

    10min.

    Szín

    Clear White

    Termék összetétele

    Polivinil-acetát emulzió

    Típus

    PVA

    Tulajdonságok

    Tapad a legtöbb felületre

    UNSPSC Code

    31201601

    Viscosity Grade

    Liquid