noscriptLoctite SUPER GLUE ALL PLASTICS 2gm 1610142 | Cromwell Tools

Loctite

SUPER GLUE ALL PLASTICS 2gm

SKU:

LOC7254004A

MPN:

1610142

Ft5758.00

ÁFA nélkül

Ft7312.66

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (21)

    A termék részletei

    Adhesive system than can stick all plastics. Two part system including primer and adhesive.
    The universal instant adhesive from the original name in super glue. High performance, instant power. Thousands of uses, bonds a wide range of substrates.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmazási hőmérséklet-tartomány

    10°C to 35°C°

    Bonding Time Grade

    Long (over 12 Hours)

    Brand

    Loctite

    Csomag mérete

    3g

    EAN

    5010266350981

    ECLASS Code

    23330105

    Edény típusa

    Bottle

    Flammable

    Yes

    Gyártó cikkszáma

    1610142

    Kompatibilis anyagok

    Gumi Műanyag

    Maximum Service Temperature

    80°C

    Minimum Service Temperature

    0°C

    Resistance Type

    Shock-Resistant Temperature-Resistant Water-Resistant

    Sorozat

    Superglue

    Száradási/kötési idő

    0.3min.

    Szín

    Clear

    Termék összetétele

    Cyanoacrylate

    Típus

    Cianoakrilát.

    Tulajdonságok

    A gyorsító megtisztítja a felesleges ragasztót a tapadásmentes kötéshez Nagyon viszkózus formula Univerzális, nagy szilárdságú ragasztó aeroszolgyorsítóval

    UNSPSC Code

    31201601

    Viscosity Grade

    Liquid