Ft23471.00
ÁFA nélkül
Ft29808.17
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Clear toughened adhesive. Fast curing. Low viscosity.
Gap fill: 0.25mm.
Colour: clear.
Temperature: -40 to +100°C.
Comment: toughened, clear.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány | 22°C to 40°C° |
Bonding Time Grade | Long (over 12 Hours) |
Brand | Loctite |
Csomag mérete | 20g |
EAN | 5010266412825 |
ECLASS Code | 23330105 |
Edény típusa | Bottle |
Flammable | No |
Gyártó cikkszáma | 871787 |
Kompatibilis anyagok | - FÉM: Gumi Műanyag |
Maximum Service Temperature | 100°C |
Minimum Service Temperature | -40°C |
Resistance Type | Chemical-Resistant Sag-Resistant Water-Resistant |
Sorozat | 435 |
Száradási/kötési idő | 0.05min. |
Szín | Clear |
Termék összetétele | Cyanoacrylate |
Típus | Cianoakrilát. |
Tulajdonságok | Kiváló tapadás a legtöbb hordozóhoz Nagyon gyorsan megkeményedik, ha két felület közé szorul oldószermentes |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Liquid |