Ft3677.00
ÁFA nélkül
Ft4669.79
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Bonds most substrates including plastic, rubber, metal, card and wood. NSF food approved.
Gap fill: 0.05mm.
Colour: clear.
Temperature: -40 to +120°C.
Comment: universal, low viscosity.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány | 22°C to 40°C° |
Bonding Time Grade | Instant (under 1 Minute) |
Brand | Loctite |
Csomag mérete | 3g |
EAN | 5010266010915 |
ECLASS Code | 23330105 |
Edény típusa | Tube |
Flammable | No |
Gyártó cikkszáma | 87993 |
Kompatibilis anyagok | Bőr Fa Szövet |
Maximum Service Temperature | 120°C |
Minimum Service Temperature | -40°C |
Resistance Type | Temperature-Resistant |
Sorozat | 401 |
Száradási/kötési idő | 0.05min. |
Szín | Clear |
Termék összetétele | Cyanoacrylate |
Típus | Cianoakrilát. |
Tulajdonságok | Nagyon magas szilárdság zárt illesztéseknél Tökéletes minden gyors javításhoz és minden típusú kis vészhelyzeti javításhoz |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Liquid |