noscriptLoctite 50gm 401 PRISM CYANOACRYLATE ADHESIVE 142576 | Cromwell Tools

Loctite

50gm 401 PRISM CYANOACRYLATE ADHESIVE

SKU:

LOC7255003F

MPN:

142576

Ft48772.00

ÁFA nélkül

Ft61940.44

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    Bonds most substrates including plastic, rubber, metal, card and wood. NSF food approved.


    Gap fill: 0.05mm.
    Colour: clear.
    Temperature: -40 to +120°C.
    Comment: universal, low viscosity.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmazási hőmérséklet-tartomány

    22°C to 40°C°

    Bonding Time Grade

    Instant (under 1 Minute)

    Brand

    Loctite

    Csomag mérete

    50g

    EAN

    4100630401508

    ECLASS Code

    23330105

    Edény típusa

    Bottle

    Flammable

    No

    Gyártó cikkszáma

    142576

    Kompatibilis anyagok

    Fa Papír Szövet

    Maximum Service Temperature

    120°C

    Minimum Service Temperature

    -40°C

    Resistance Type

    Temperature-Resistant

    Sorozat

    401

    Száradási/kötési idő

    0.3min.

    Szín

    Clear

    Termék összetétele

    Cyanoacrylate

    Típus

    Cianoakrilát.

    Tulajdonságok

    Nagyon magas szilárdság zárt illesztéseknél

    UNSPSC Code

    31201601

    Viscosity Grade

    Liquid