noscriptEverbuild PINKGRIP 350ml PINKGRIP | Cromwell Tools

Everbuild

PINKGRIP 350ml

SKU:

EVB7165950F

MPN:

PINKGRIP

Ft3051.00

ÁFA nélkül

Ft3874.77

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Pinkgrip will stick just about anything on a building site that needs sticking. Its amazing grabbing strength not only removes the need to pin under the workpiece to prevent slumping, but its revolutionary initial ‘Direct Bond’ eliminates the need for double stick methods. Pinkgrip can be used inside and outside and adheres to just about every building substrate.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmazási hőmérséklet-tartomány

    5°C to 40°C°

    Bonding Time Grade

    Long (over 12 Hours)

    Brand

    Everbuild

    Csomag mérete

    350ml

    EAN

    5029347601690

    ECLASS Code

    23330105

    Edény típusa

    Cartridge

    Flammable

    No

    Gyártó cikkszáma

    RÓZSASZÍN FOGANTYÚ

    Kompatibilis anyagok

    - FÉM: Kerámia Műanyag üveg,

    Maximum Service Temperature

    50°C

    Minimum Service Temperature

    -20°C

    Resistance Type

    Weather-Resistant

    Sorozat

    Pinkgrip

    Szín

    Pink

    Termék összetétele

    Beillesztés

    Típus

    Ragasztó

    Tulajdonságok

    A legtöbb szubsztrátot köti Beltéri használat

    UNSPSC Code

    31201601

    Viscosity Grade

    Paste