Ft2130.00
ÁFA nélkül
Ft2705.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
High strength, gap filling multi-purpose building adhesive based on a tackified solvent-free system for use in a wide variety of building and home improvement applications. Can be used where at least one of the substrates to be bonded is porous.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány | 4°C to +40°C° |
Bonding Time Grade | Long (over 12 Hours) |
Brand | Everbuild |
Csomag mérete | 310 ml |
EAN | 5029347000110 |
ECLASS Code | 23330105 |
Edény típusa | Cartridge |
Flammable | No |
Gyártó cikkszáma | GANN3 |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | -10°C to 70°C° |
Kompatibilis anyagok | - FÉM: |
Maximum Service Temperature | 70°C |
Minimum Service Temperature | -10°C |
Sorozat | Gun A Nail |
Szín | White |
Termék összetétele | Water Based Acrylic Polymer |
Típus | Ragasztó |
Tulajdonságok | nedves felületekhez tapad Oldószermentes - környezetbarát készítmény |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Liquid |