noscriptEvo-stik STICKS LIKE SH*T ALL WEATHER ADHESIVE 290ml | Cromwell Tools

Evo-stik

STICKS LIKE SH*T ALL WEATHER ADHESIVE 290ml

SKU:

EVO7133152E

Ft11806.00

ÁFA nélkül

Ft14993.62

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Polymer based (MS), it will bond most surfaces including wood, concrete, brick, plaster, glass, ceramics, metals, pvc, insulation boards and foam polystyrene. Bonds damp surfaces and may even be used underwater. Low odour. Overpaintable when dry.
    Colour: white.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmazási hőmérséklet-tartomány

    5°C to 35°C°

    Bonding Time Grade

    Fast (under 3 Hours)

    Brand

    Evo-stik

    Csomag mérete

    290ml

    EAN

    5000403108629

    ECLASS Code

    23330105

    Edény típusa

    Cartridge

    Flammable

    No

    Gyártó cikkszáma

    663589

    Kompatibilis anyagok

    Fa - FÉM: Kerámia Műanyag

    Maximum Service Temperature

    100°C

    Minimum Service Temperature

    -40°C

    Resistance Type

    Water-Resistant Weatherproof

    Sorozat

    Sticks Like Sh*T

    Száradási/kötési idő

    30 to 40min.

    Szín

    White

    Termék összetétele

    Nedvességkezelő SMP polimer rendszer

    Típus

    Ragasztó

    Tulajdonságok

    Rés kitöltése és nem zsugorodása Tapad a nedves felületekhez

    UNSPSC Code

    31201601

    Viscosity Grade

    Paste