Ft11051.00
ÁFA nélkül
Ft14034.77
ÁFÁ-val
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
High shear and peel strengths. Very fast curing, good gap filling properties. Suitable for service at temperatures up to 100°C. Ideal for ferrous metals, aluminium, ABS/PVC, acrylics, polycarbonates, polyamides, polystyrene foams, PU foams etc. Light handling four minutes.
Resistance properties
Chemical - Good. Heat - Excellent.
Water - Good. Impact - Excellent.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány | 100°C° |
Bonding Time Grade | Long (over 12 Hours) |
Brand | Araldite |
Csomag mérete | 50ml |
ECLASS Code | 23330105 |
Edény típusa | Cartridge |
Élelmiszer környezetében is használható | No Food Contact |
Flammable | Yes |
Gyártó cikkszáma | 25000191 |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | -60°C to 100°C° |
Kompatibilis anyagok | - FÉM: Kő Textil |
Maximum Service Temperature | 100°C |
Minimum Service Temperature | -60°C |
Sorozat | 2021-1 |
Száradási/kötési idő | 3min. |
Szín | Yellow |
Termék összetétele | Epoxy |
Típus | Epoxi |
Tulajdonságok | extra erős kötés |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Liquid |