Ft14233.00
ÁFA nélkül
Ft18075.91
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
DP8405NS
A two-part non-sag, toughened high impact resistance MMA-based adhesive. Minimal surface prep, 10:1 mix ratio, 4 minute work life and handling strength in approximately 14 minutes.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány | -40 to 90° |
Brand | 3M |
Csomag mérete | 45ml |
EAN | 0051115689635 |
ECLASS Code | 23330105 |
Gyártó cikkszáma | 7100009688 |
Kompatibilis anyagok | - FÉM: Gumi Műanyag Textil |
Száradási/kötési idő | 4min. |
Szín | Green |
Termék összetétele | Acrylic |
Típus | Contact Adhesive |
Tulajdonságok | extra erős kötés Kemény és rugalmas |
UNSPSC Code | 31201601 |