Ft999999.00
ÁFA nélkül
Ft1269998.73
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
DP490
3M Scotch-Weld EPX Epoxy Adhesive DP490 is a black, thixotropic, gap-filling, two component epoxy adhesive with particularly good application characteristics. It is designed for use where toughness and high strength are required. Features include high temperature resistance up to 120.C, high resistance to impact and outstanding stability under static and dynamic loads. Very good strength and ageing characteristics.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | 3M |
Csomag mérete | 400ml |
EAN | 3134375374064 |
ECLASS Code | 23330105 |
Gyártó cikkszáma | 7000079930 |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | 120° |
Kompatibilis anyagok | Fa - FÉM: Gumi Textil |
Szín | Black |
Termék összetétele | Epoxi gyanta |
Tulajdonságok | High heat resistance |
UNSPSC Code | 31201601 |